WILKERSON Filtre/Regülatör/Yağlayıcılar
stil | Model | toplam Genişlik | Kase boyutu | Bağlantı boyutu | Maks. akış | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | Maks. Sıcaklık. | Parça sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D08-02-FKG0B | 3.25 " | 0.6 oz. | 1 / 4 " | Cfm 28 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 7" | €187.07 | |
B | D08-02-FLG0B | 3.25 " | 0.6 oz. | 1 / 4 " | Cfm 28 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 7" | €204.25 | |
C | C08-02-FLG0B | 4.75 " | 0.6 oz. | 1 / 4 " | Cfm 27 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 6.25 " | €244.13 | |
D | C08-02-FKG0B | 4.75 " | 0.6 oz. | 1 / 4 " | Cfm 27 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 6.25 " | €223.30 | |
E | D18-03-FKG0B | 5.12 " | 1.7 oz. | 3 / 8 " | Cfm 70 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 10.25 " | €267.76 | |
E | D18-02-FKG0B | 5.12 " | 1.7 oz. | 1 / 4 " | Cfm 45 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 10.25 " | €305.50 | |
E | D18-04-FKG0B | 5.12 " | 1.7 oz. | 1 / 2 " | Cfm 90 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 10.25 " | €309.37 | |
F | D18-03-FLG0B | 5.12 " | 1.7 oz. | 3 / 8 " | Cfm 70 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 10.25 " | €316.65 | |
F | D18-04-FLG0B | 5.12 " | 1.7 oz. | 1 / 2 " | Cfm 90 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 10.25 " | €287.21 | |
F | D18-02-FLG0B | 5.12 " | 1.7 oz. | 1 / 4 " | Cfm 45 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 10.25 " | €301.93 | |
G | D28-03-FLG0B | 6.12 " | 3 Oz. | 3 / 8 " | Cfm 112 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 11.5 " | €355.31 | |
G | D28-06-FLG0B | 6.12 " | 3 Oz. | 3 / 4 " | Cfm 150 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 11.5 " | €409.08 | |
H | D28-03-FKG0B | 6.12 " | 3 Oz. | 3 / 8 " | Cfm 112 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 11.5 " | €366.61 | |
H | D28-04-FKG0B | 6.12 " | 3 Oz. | 1 / 2 " | Cfm 112 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 11.5 " | €393.53 | |
H | D28-06-FKG0B | 6.12 " | 3 Oz. | 3 / 4 " | Cfm 150 | 150 psi | 125 ° F | 2 | 11.5 " | €364.51 | |
G | D28-04-FLG0B | 6.12 " | 3 Oz. | 1 / 2 " | Cfm 112 | 250 psi | 150 ° F | 2 | 11.5 " | €389.96 | |
I | C18-04-FKG0B | 7.75 " | 4.1 oz | 1 / 2 " | Cfm 85 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 9" | €298.74 | |
J | C18-03-FLG0B | 7.75 " | 1.7 oz. | 3 / 8 " | Cfm 70 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 9" | €370.22 | |
I | C18-02-FKG0B | 7.75 " | 1.7 oz. | 1 / 4 " | Cfm 42 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 9" | €298.52 | |
J | C18-02-FLG0B | 7.75 " | 1.7 oz. | 1 / 4 " | Cfm 42 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 9" | €338.21 | |
I | C18-03-FKG0B | 7.75 " | 1.7 oz. | 3 / 8 " | Cfm 70 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 9" | €340.04 | |
J | C18-04-FLG0B | 7.75 " | 1.7 oz. | 1 / 2 " | Cfm 85 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 9" | €358.06 | |
K | C28-03-FKG0B | 9.31 " | 3 Oz. | 3 / 8 " | Cfm 90 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 9.31 " | €378.16 | |
K | C28-04-FKG0B | 9.31 " | 3 Oz. | 1 / 2 " | Cfm 90 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 9.31 " | €437.80 | |
L | C28-04-FLG0B | 9.31 " | 3 Oz. | 1 / 2 " | Cfm 90 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 9.31 " | €485.28 | |
K | C28-06-FKG0B | 9.31 " | 3 Oz. | 3 / 4 " | Cfm 112 | 150 psi | 125 ° F | 3 | 9.31 " | €441.97 | |
L | C28-03-FLG0B | 9.31 " | 3 Oz. | 3 / 8 " | Cfm 90 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 9.31 " | €442.34 | |
L | C28-06-FLG0B | 9.31 " | 3 Oz. | 3 / 4 " | Cfm 112 | 250 psi | 150 ° F | 3 | 9.31 " | €483.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tersinir Egzoz ve Besleme Fanları
- Fenerler
- Flaring Çanak Taşlama Taşları
- HID Fikstür Aksesuarları
- Fark Basınç Ölçerler
- Vanaları kapat
- Küvet / Musluklar
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Alüminyum
- mantar
- SCHLAGE Sürgü
- BRADY Laminasyon Teli ve Kablo İşaretleyicileri
- SGS PRO Tek Kesimli Karbür Frez, Yarıçap / Silindir / Bilyalı Şekil
- DYNAFORM Kare boru
- DIXON Kuru Ayırma Kuplörü Kilit Kiti
- EDWARDS SIGNALING Tehlikeli Konum Sarkıt Strobe
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union Yardımcı Yaylı Çek Valfler, SR Dişli
- TRICO EZI-Aksiyon Varil Pompaları
- DAYTON Mühür Tertibatları
- VESTIL VRSOR Serisi Ağır Hizmet Tipi Açılır Raflar