Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON D08-02-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 0 - 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme | CH6NUC 55CP87

WILKERSON D08-02-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 0 - 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6NUC Modeli: D08-02-FKG0BÇapraz Referans: 55CP87
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
€187.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre / Regülatör / Yağlayıcı
Ayar Aralığı0 - 125 psi
Kase boyutu0.6 oz.
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Maks. akışCfm 28
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Parça sayısı2
Toplam yükseklik7"
toplam Genişlik3.25 "
Boru Uzunluğu100 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikKase boyutuBağlantı boyutuMaks. akışMaks. Alan sayısı Giriş basıncıMaks. Sıcaklık.Parça sayısıToplam yükseklikÜcret
WILKERSON C08-02-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 0 ila 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "Cfm 27150 psi125 Derece F36.25 "€223.30
WILKERSON C08-02-FLG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 0 ila 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 oz.1 / 4 "Cfm 27250 psi150 Derece F36.25 "€244.13
WILKERSON C18-02-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 42 Cfm Maks. Akış | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "Cfm 42150 psi125 Derece F39"€298.52
WILKERSON C18-02-FLG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 0 ila 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 oz.1 / 4 "Cfm 42250 psi150 Derece F39"€338.21
WILKERSON C18-03-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 3/8 NPT, 0 ila 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "Cfm 70150 psi125 Derece F39"€340.04
WILKERSON C18-03-FLG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 3/8 NPT, 70 Cfm Maks. Akış | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 oz.3 / 8 "Cfm 70250 psi150 Derece F39"€370.22
WILKERSON C18-04-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/2 NPT, 0 ila 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "Cfm 85150 psi125 Derece F39"€298.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON D08-02-FKG0B Filtre/Regülatör/Yağlayıcı, 1/4 NPT, 0 - 125 Psi Ayar Aralığı, Hava İşleme
€187.07 / Adet