WILKERSON Jumbo Yağ Giderme Birleştirici Filtre
stil | Model | toplam Genişlik | Kase Malzemesi | Kase boyutu | Boru Boyutu | Filtre Değerlendirmesi | Maks. akış | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M30-08-S00 | 4.8 " | Korumalı Polikarbonat | 26 oz. | 1 "NPT | 0.01 Mikron | Cfm 160 | 150 psi | 125 Derece F | €305.51 | |
B | M30-06-M00 | 4.8 " | Metal | 26 oz. | 3 / 4 "NPT | 0.5 Mikron | Cfm 140 | 200 psi | 150 Derece F | €349.94 | |
A | M30-06-S00 | 4.8 " | Korumalı Polikarbonat | 26 oz. | 3 / 4 "NPT | 0.01 Mikron | Cfm 140 | 150 psi | 125 Derece F | €300.77 | |
B | M30-08-M00 | 4.8 " | Metal | 26 oz. | 1 "NPT | 0.5 Mikron | Cfm 160 | 200 psi | 150 Derece F | €356.78 | |
B | M35-0C-S00 | 7.8 " | Metal | 120 oz. | 2 "NPT | 1 ve 0.01 Mikron | Cfm 445 | 150 psi | 150 Derece F | €1,011.53 | |
B | M35-0B-S00 | 7.8 " | Metal | 120 oz. | 1-1 / 2 "NPT | 1 ve 0.01 Mikron | Cfm 445 | 150 psi | 150 Derece F | €1,011.53 |
Jumbo Yağ Sökücü Birleştirme Filtresi
Wilkerson yağ giderme birleşik filtreleri, yağ aerosollerini ve katı partikül kirleticileri basınçlı hava kaynağından verimli bir şekilde temizler. Bu jumbo birleştirme filtreleri, maksimum 120 oz kapasiteli büyük bir metal kaseye sahiptir ve filtrasyon için 0.01 mikron olarak derecelendirilmiştir. Bazı modellerde daha iyi dayanıklılık sunmak için polikarbonat kaseler bulunur. Üzerinde 26 oz kase boyutunda da bulunan çok çeşitli birleştirme filtreleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet Saklama Aksesuarları
- Banyo Lavaboları
- Vidalı Mil Destek Yatakları
- Genel Tornalama Aletleri
- Hidrolik Su Pompaları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Gerilim Azaltma
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- Vanalar
- GHS SAFETY Etiket, Buhar Maskesi
- BATTALION Çekmece slayt
- ELVEX Faceshield Braketi
- KIPP 5 / 16-18 Diş Boyu Paslanmaz Çelik Yıldız Topuz
- HAKKO Kol Montajı
- DAYTON Tersinir Fan
- EEMAX Kullanım Noktası Su Isıtıcısı
- JUSTRITE Kapak Grupları
- GROVE GEAR Hız Düşürücü Tork Kolları
- GRAINGER Yüksek Görünürlüklü Yelekler, Katı Polyester, Cırtlı, Çift Kişilik, Kireç Rengi