Wilkerson M30-08-m00 | Birleştirici Filtre 1 İnç Npt 160 Cfm | 6d813 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON M30-08-M00 Birleştirme Filtresi 1 İnç Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813

WILKERSON M30-08-M00 Birleştirici Filtre 1 İnç Npt 160 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8GGG Modeli: M30-08-M00Çapraz Referans: 6D813
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
€356.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase MalzemesiMetal
Kase boyutu26 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1"
Tahliye TipiManuel
Filtre Değerlendirmesi0.5 Mikron
Maks. akışCfm 160
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik10.5 "
toplam Genişlik4.8 "
Boru Boyutu1 "NPT
bedenJumbo

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.61
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikKase MalzemesiKase boyutuBoru BoyutuFiltre DeğerlendirmesiMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
WILKERSON M35-0C-S00 Birleştirme Filtresi 2 İnç Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Metal120 oz.2 "NPT1 ve 0.01 MikronCfm 445150 psi150 Derece F€1,011.53
WILKERSON M35-0B-S00 Birleştirme Filtresi 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metal120 oz.1-1 / 2 "NPT1 ve 0.01 MikronCfm 445150 psi150 Derece F€1,011.53
WILKERSON M30-08-S00 Birleştirme Filtresi 1 İnç Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Korumalı Polikarbonat26 oz.1 "NPT0.01 MikronCfm 160150 psi125 Derece F€305.51
WILKERSON M30-06-S00 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Korumalı Polikarbonat26 oz.3 / 4 "NPT0.01 MikronCfm 140150 psi125 Derece F€300.77
WILKERSON M30-06-M00 Birleştirme Filtresi 3/4 İnç Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metal26 oz.3 / 4 "NPT0.5 MikronCfm 140200 psi150 Derece F€349.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON M30-08-M00 Birleştirici Filtre 1 İnç Npt 160 Cfm
€356.78 / Adet