Wilkerson L30-08-000 | Yağlayıcı 1 In | 6b267 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON L30-08-000 Yağlayıcı 1 Giriş | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 Yağlayıcı 1 Giriş

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7XFP Modeli: L30-08-000Çapraz Referans: 6B267
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
€258.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Hattı Yağlayıcı
Ayarlama TipiTornavida
gövde Malzemesiçinko
Kase MalzemesiPolikarbonat w / Muhafazalı
Kase boyutu26.0 Oz.
kubbeTam Görüş Görüşü
Yükseklik10.34 "
Maks. akışCFM 340
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.125 F
NPT1"
Toplam yükseklik10.38 "
Uzunluk4.630 "
toplam Genişlik4.79 "
Boru Boyutu1 "NPT
genişlik4.79 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.38
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yağ Beslemesi (Ayarlanabilir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuKase MalzemesiYükseklikMaks. akışMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.NPTToplam yükseklikÜcret
WILKERSON L30-06-000 Yağlayıcı 3/4 inç | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonat w / Muhafazalı10.34 "Cfm 170150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€258.56
WILKERSON L30-06-G00 Yağlayıcı 3/4 inç | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "NPTMetal Görüş Ölçer ile10.9 "Cfm 170200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€332.81
WILKERSON L30-08-G00 Yağlayıcı 1 Giriş | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetal Görüş Ölçer ile10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "€247.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON L30-08-000 Yağlayıcı 1 Giriş
€258.52 / Adet