YELLOW JACKET 93580 Tahliye Pompası, 8 CFM, 1/2 HP, 8 Ft Boy
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tahliye Pompası |
Amper AC | 6.2 |
gövde Malzemesi | Metal |
Kordon | 8 ft. |
deplasman | Cfm 8.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Giriş Bağlantı Noktası Boyutu | 1/4 "ve 1/2" Genişletme |
Yağ kapasitesi | 32 oz. |
Toplam yükseklik | 11.5 " |
Uzunluk | 16.75 " |
toplam Genişlik | 6" |
Gerilim | 115 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.19 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.28 |
Gemi genişliği (cm) | 23.11 |
HS kodu | 8414100000 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Soğuk tuzak kullanılsa bile, nem kirliliği nedeniyle vakum pompası yağının birkaç kez değiştirilmesi gerekebilir. Vakum pompasının gece boyunca gözetimsiz çalışmasına izin verin, ancak vakum pompası yağının görsel incelemesi çok az veya hiç nem olmadığını gösteriyorsa.
A. Sıvı halkalı vakum pompaları için tipik olarak ISO 22 veya ISO 32 viskozitesi gereklidir. Döner kanatlı vakum pompalarında kullanılan yağ tipik olarak ISO 68 (SAE 20) veya ISO 100'dür (SAE 30). Bir dişli kutusu kullanan proses pompaları ve diğer vakum pompaları, ISO 220 (SAE 50) gibi viskoz bir yağ gerektirir.
A. Vakum seviyesi sorun değilse, tek kademeli bir kanatlı pompa yeterli olabilir. İyi vakum performansına sahip daha derin bir basınç gerekiyorsa, çift kademeli döner kanatlı pompa en iyi seçenektir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00