YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E5012 Serisi, Karbür Parmak Freze Kare Kesim, Tylon-Futura Kaplamalı
stil | Model | Çap | Kesim Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08600TF | 1" | 2.25 " | 5" | 1" | €500.96 | |
A | 08593TF | 1 / 2 " | 2" | 4" | 1 / 2 " | €97.58 | |
A | 08573TF | 1 / 4 " | 1.125 " | 3" | 1 / 4 " | €36.99 | |
A | 08558TF | 1 / 8 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 / 8 " | €26.03 | |
A | 08598TF | 3 / 4 " | 2.25 " | 5" | 3 / 4 " | €248.10 | |
A | 08584TF | 3 / 8 " | 1.125 " | 3" | 3 / 8 " | €68.22 | |
A | 08565TF | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 2.5 " | 3 / 16 " | €30.59 | |
A | 08595TF | 5 / 8 " | 2.25 " | 5" | 5 / 8 " | €213.31 | |
A | 08579TF | 5 / 16 " | 1.125 " | 3" | 5 / 16 " | €59.71 | |
A | 08588TF | 7 / 16 " | 2" | 4" | 7 / 16 " | €113.20 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Usta Setleri
- Silindir Montaj Donanımı
- Spiral ve Tüp Fırçalar
- Çubuk ve Piston Contaları
- Lehimleme Kitleri
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Cıvata
- dosyalar
- Staples
- Teneke
- BRADY Boru İşaretleyici, (Yalnızca Ok)
- APPLETON ELECTRIC 320 Watt, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- PARKER Endüstriyel Pirinç Küresel Vanalar
- COOPER B-LINE Esnek Kablo Destekleri
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES 80 CPVC Gri Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Tek Çıkışlı, FKM O-ring Contalı ve SS Donanımlı
- EATON LWC Serisi Komple Kompakt Şalterler, L Pano
- EATON Sayaç Soket Tertibatları
- Arrow Pneumatics F6 Serisi Adsorber Filtreler, Orta Akış