YG-1 TAKIM ŞİRKETİ E5023 Serisi, Karbür Uçlu Freze Kare Kesim
stil | Model | Çap | Kesim Uzunluğu | Uzunluk | Şaft Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33593 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 3" | 1 / 2 " | €78.80 | |
A | 33573 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €31.87 | |
A | 33558 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €20.86 | |
B | 33554 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €15.16 | |
A | 33584 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 2.5 " | 3 / 8 " | €50.54 | |
A | 33565 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | €26.81 | |
A | 33556 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €20.92 | |
A | 33579 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 5 / 16 " | €44.09 | |
A | 33561 | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | €26.81 | |
A | 33555 | 5 / 64 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €20.92 | |
A | 33588 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | €70.21 | |
A | 33570 | 7 / 32 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €31.28 | |
A | 33557 | 7 / 64 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | €20.92 | |
A | 33560 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | €30.36 | |
A | 33564 | 11 / 64 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | €28.11 | |
A | 33569 | 13 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €32.89 | |
A | 33572 | 15 / 64 " | 1 / 2 " | 2.5 " | 1 / 4 " | €32.89 |
E5023 Serisi, Karbür Parmak Freze Kare Kesim
YG-1 E5023 Serisi kare kesim parmak frezeler, çeşitli metallerde yüksek kaliteli kaplamayla keskin köşeler ve dik açılı kesim oluşturmak için idealdir. Doğru profillere, yuvalara ve ceplere ihtiyaç duyulan metal işleme, ahşap işleme ve imalat endüstrilerinde kullanılırlar. Yüksek mukavemet ve yapısal sağlamlık için karbürün işlenmesinden yapılmıştır. Bu frezeler, yüksek kesme hızlarında yüksek sıcaklık stabilitesi ve aşınma direnci için yağlama sağlayan titanyum alüminyum nitrür kaplamaya sahiptir. Mükemmel bir sonuç için dört kanallı bir tasarıma sahiptirler. Bu parmak frezeler 30 derecelik bir helis açısı ayarlayarak verimli talaş tahliyesi ve düzgün kesme işlemi sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- eşik horozları
- Evrensel AC / DC Redüktörlü Motorlar
- Gaz Algılama Aksesuarları
- Hava Bıçakları
- Silindir Kalıp Aksesuarları
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Boru ve Aksesuarlar
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Özel Isıtıcılar
- Laboratuvar Teşhisi
- MILWAUKEE Darbeli Matkap Ucu Durdur
- 3M Arbor Delikli Flap Tekerlek
- KNIPEX Cımbız, Künt, Düz
- MERSEN FERRAZ US3J Serisi J Sınıfı Sigorta Tutucular
- EATON Motor Kontrol Yayları
- EATON Fişli Hidrolik Hortum Adaptörleri, Erkek ORS
- MARTIN SPROCKET Askı Rulmanları, Seramik
- KIMBLE CHASE Filtreleme Destek Tertibatı
- HUMBOLDT Spatula, Düz Kenar
- BALDOR / DODGE SCBED Bilyalı Rulmanlar