A B Temel malzeme: Plastik , Rulman Tipi: top , En İyi Verimlilik GPM @ Baş: 16 @ 60 Ft. , En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa: 17.5-14 GPM @ 50-70 Ft , Kordon Uzunluğu: 9ft. , Çap: 8" , Görev: Aralıklı , GPM Su @ 30 Ft. Kafa: 20 , GPM Su @ 40 Ft. Kafa: 18 , GPM Su @ 50 Ft. Kafa: 17 , GPM Su @ 60 Ft. Kafa: 16 , GPM Su @ 70 Ft. Kafa: 13 , GPM Su @ 80 Ft. Kafa: 11 , HP: 1/2 Hz. 60 , Pervane Tipi: Açılış , Giriş: 3 / 4 " , Giriş basıncı: 50 psi , Yalıtım sınıfı: B , Uzunluk: 11 " , Maks. KAFA: 115 ft. , Maks. Basınç: 50 psi , Maks. Spesifik yer çekimi: 1 , Maksimum Basma Yüksekliği: 34 ft. , Motor Muhafazası: Nema 1 , Motor devri: 3450 , Çıkış: 3 / 4 " , Faz: 1 , Vida Malzemesi: Paslanmaz çelik , Conta Malzemesi: Karbon / Seramik , Mühür Tipi: Mekanik Kartuş , Hizmet faktörü: 1 , Emme Kaldırma: 15 Ft. , Termal koruma: Evet , Üst Malzeme: Plastik , Gerilim: 115 , Garanti: 1 Yıl , Islanan Malzemeler: Plastik, Dökme Demir, Pirinç , Genişlik: 5.5 "