ZOELLER 46-0005 Pompa Yardımcı 1/2 Hp 115v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yardımcı Pompa |
Amper | 6 AC |
Temel malzeme | Plastik |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
Çap | 8" |
Deşarj NPT | 2" |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 47 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 25 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 5 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 55 |
Yükseklik | 14.5 " |
Konaklama | Plastik |
Gövde Malzemesi | Plastik |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Plastik |
Yalıtım sınıfı | B |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maksimum kafa | 34 ft. |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 8" |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | PSC |
Faz | 1 |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Termal koruma | Evet |
Üst Malzeme | Plastik |
Tip | Yarar |
UPC | 053514289775 |
Gerilim | 115 |
Garanti | 1 Yıl |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.35 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | Amper | GPM Su @ 10 Ft. Baş | Pervane Malzemesi | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Motor Tipi | RPM | Mil Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314-0002 | dökme demir | 8.0 | 22.5 | Termoplastik | 120 F | AC | 6000 | Karbon Seramik | €653.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00