ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-Ring Yüzey Contaları
ZSI O-halka yüzey contaları, hidrolik sıvı ve gaz taşıma bağlantılarında Beta adaptörler ve Z-kelepçelerle birlikte kullanılır.
stil | Model | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | MJO-2-16 | 1" | €43.91 | |
A | MJO-3-24 | 1-1 / 2 " | €91.45 | |
A | MJO-3-20 | 1-1 / 4 " | €91.45 | |
A | MJO-1-8 | 1 / 2 " | €28.64 | |
A | MJO-2-8 | 1 / 2 " | €43.91 | |
A | MJO-2-12 | 3 / 4 " | €43.91 | |
A | MJO-1-6 | 3 / 8 " | €28.64 | |
A | MJO-2-6 | 3 / 8 " | €43.91 | |
A | MJO-2-10 | 5 / 8 " | €43.91 | |
A | MJO-1-10 | 5 / 8 " | €28.64 |
Özellikler
- Bu yüzey contaları, yüksek basınçlı hidrolik sistemlerdeki sızıntıları ortadan kaldırmak için bağlantı parçasının ön yüzünde bir O-ring içerir.
- Eşsiz tasarımları, bağlantı parçasına herhangi bir zarar vermeden sıfır boşluk ve aşırı tork ve titreşimlere karşı direnç sunar.
- JIC, NPT, SAE ve ORFS gibi çok çeşitli iş parçacığı konfigürasyonlarında sunulurlar.
Sık Sorulan Sorular
Z-kelepçeleri nasıl kurulur?
- Çeliği desteklemek için kaynak saplamaları (kit içerisinde mevcuttur). Alt Z kelepçe çerçevesini saplamaların üzerine yerleştirin.
- İstifleme cıvatalarını çerçeveye takın ve istediğiniz adaptörleri takın.
- Şimdi düzeneği sabitlemek için üst çerçeveyi alta vidalayın.
Bu ürünler korozyona dayanıklı mı?
Evet, bu yüz contaları, ıslak ortamlarda mükemmel korozyon ve pas direnci sağlamak için çinko kaplamaya sahiptir.
Beta adaptör nedir?
Beta-adaptör herhangi bir hidrolik hatta bir kenetleme bağlantısının yerleştirilmesine olanak sağlar. Özel kare gövde tasarımı, metal borular veya hidrolik hortum uçları ile kullanılabilir. Beta adaptörün O-halkalı kelepçe gövdesine takıldığında bağlantı noktası güvenli bir şekilde kelepçelenir, titreşimin etkileriyle mücadele edilir ve sızdırmaz bir bağlantı sağlanır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Takım Sandıkları ve Yan Dolaplar
- Toz ve Mikrofiber Bezler
- Negatif Hava Makinesi Aksesuarları
- Dağıtım Şişeleri
- Ultrasonik Kaçak Dedektörleri
- Üfleyiciler
- Laboratuvar Aletleri
- Havalandırma
- Vanalar
- Dökme demir
- VESTIL Forklifte Monte Edilen Fırçalı Süpürgeler
- BAND-IT Bant Kelepçe Aleti - 3/4 İnç Kapasiteli
- STANLEY Rip Pençe Çekiç Antivibe
- SQUARE D Ark Hatası Mini Devre Kesiciler
- JOBOX Uzun Kat Modelleri
- INTERMATIC Hava Koşullarına Dayanıklı Kapaklar
- XCELITE Çapraz Kesiciler
- SMC VALVES Adaptör
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutu, CSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler