KARE D Ark Hatası Mini Devre Kesiciler
stil | Model | genişlik | Amper | Devre Kesici Tipi | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Min. Tel Boyutu | Terminal bağlantısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | 0.74 " | 15 | Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi | 2.9 " | 2.9 " | 14 AWG / 8 AWG | 12 AWG / 8 AWG | Fişe takmak | €250.49 | |
B | QO120CAFI | 0.75 " | 20 | Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | Vidalı kelepçe | €373.59 | |
C | QO115VHCAFİ | 0.75 " | 15 | Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi, Yüksek Kesme Kapasitesi | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | Vidalı kelepçe | €694.88 | |
C | QO120VHCAFİ | 0.75 " | 20 | Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi, Yüksek Kesme Kapasitesi | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | Vidalı kelepçe | €694.88 | |
D | QO120PCAFI | 0.75 " | 20 | Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi | 2.92 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | Fişe takmak | €177.41 | |
E | QO120VHPCAFI | 0.75 " | 20 | Kombinasyon Ark Hatası Kesicisi | 0.75 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | Fişe takmak | €694.88 | |
F | QO115CAFI | 0.75 " | 15 | Kombinasyon Ark Hatası Devre Kesicisi | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | Vidalı kelepçe | €248.67 |
Ark Hatası Mini Devre Kesiciler
Square D minyatür devre kesiciler, güç dağıtım operasyonlarında kısa devreleri ve akım aşırı yüklenmelerini önlemek için yük merkezleri, pano dağıtım panelleri ve panolarla kullanım için idealdir. UL listesinde yer alan bu cihazlar, hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama işlevleri sağlamak için ark arızası koruma mekanizmasına sahip bir termal manyetik açma ünitesine sahiptir. Ayrıca, kolay kablolama ve sorunsuz yeniden düzenleme için vidalı kelepçeli / geçmeli terminal bağlantılarıyla donatılmış olarak gelirler. 15 ve 20A akım derecelendirme seçeneklerinde bulunan bu devre kesicilerden geniş bir yelpazeden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pim ve Kılıf Cihazları
- Esnek Bariyer Sistem Bileşenleri
- Şerit Kapı Donanımı
- Boya Tankları ve Basınçlı Kaplar
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Çiviler
- Otomotiv Kimyasalları
- SQUARE D FA Serisi, Devre Kesici
- THOMAS & BETTS LT6FES02W Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- APOLLO VALVES WD141 Serisi Esnek Oturmalı Kelebek Vanalar
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Yatay Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, JIS Soket, FKM, Metrik
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 125 Kalıplı 90 Derece dirsekler
- SPEARS VALVES PVC Siyah Çizelge 40 Boru Ve Ek Parça Krosları, Soket x Soket x Soket x Soket
- EATON DS/DSII Tipi Düşük Gerilim Bobinleri
- Stafford Mfg Signature Serisi, Tek Parça Ayrık Hassas Kovanlı Kaplinler
- KIMBLE CHASE Silindirik Reaksiyon Şişesi
- WELLER Dijital Lehimleme İstasyonları