3m 00669 | Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 X 1/4 İnç Vf, 100 Pk- Pk100 | 2dll8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 00669 Çardak Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/4 İnç Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8

3M 00669 Çardak Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/4 İnç Vf, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JQX Model: 00669Çapraz Referans: 2DLL8
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
€588.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Destek MalzemesiAçık Örgü Kumaş
RenkKestane rengi
Disk Çapı6"
sınıfÇok iyi
Maks. RPM4000
Montaj Deliği Boyutu1 / 4 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.44
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk ÇapıMaks. RPMMontaj Deliği BoyutuÜcret
3M 05795 Çardak Montaj Diski 4-1/2 x 7/8 İnç 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"€579.40
3M 00665 Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/2 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€6.83
3M 00666 Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/4 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€6.69
3M 00672 Arbor Montajlı Zımpara Diski 8 x 1/2 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "€10.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 00669 Çardak Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/4 İnç Vf, 100 Pk
€588.84 / Adet