3m 00672 | 4zp90 | Arbor Montajlı Zımpara Diski | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 00672 Arbor Montajlı Zımpara Diski 8 x 1/2 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit | AE2VUW 4ZP90

3M 00672 Çardak Montajlı Zımparalama Diski 8 x 1/2 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2VUW Model: 00672Çapraz Referans: 4ZP90
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
€10.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Destek MalzemesiAçık Örgü Kumaş
RenkKestane rengi
Disk Çapı8"
sınıfÇok iyi
Maks. RPM3000
Montaj Deliği Boyutu1 / 2 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk ÇapıMaks. RPMMontaj Deliği BoyutuÜcret
3M 05795 Çardak Montaj Diski 4-1/2 x 7/8 İnç 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"€579.40
3M 00669 Çardak Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/4 İnç Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€588.84
3M 00665 Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/2 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€6.83
3M 00666 Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/4 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€6.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 00672 Çardak Montajlı Zımparalama Diski 8 x 1/2 İnç Çok İnce Alüminyum Oksit
€10.34 / Adet