3M 01665 Tozsuz Disk 5 x NH 40 5 İnç D, 500 Adet
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | PSA Zımpara Diski |
Aşındırıcı Malzeme | Aluminyum oksit |
Aşındırıcı Tip | Açık Kaban |
Destek Malzemesi | kâğıt |
Destek Ağırlığı | E |
Renk | Yeşil |
Disk Çapı | 5" |
sınıf | Kaba |
Kumtaşı | 40 |
Vakum Deliği Tasarımı | 8 Delik |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.6 |
Gemi genişliği (cm) | 19.3 |
HS kodu | 6805200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Kumtaşı | Aşındırıcı Malzeme | Aşındırıcı Tip | Vakum Deliği Tasarımı | Destek Malzemesi | Destek Ağırlığı | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21919 | Zımpara Diski | 120 | Silikon Karbür | Kapalı Kaban | Delik Yok | kâğıt | C | Siyah / Gri | €678.34 | ||
83678 | PSA Zımpara Diski | 600 | Aluminyum oksit | Kapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı, Yüke Dayanıklı | Delik Yok | Film | E | Beyaz | €822.15 | ||
50452 | PSA Zımpara Diski | 120 | Aluminyum oksit | Açık Kaban | Delik Yok | kumaş | J | Kahverengi | €332.48 | ||
88874 | PSA Zımpara Diski | 80 | Aluminyum oksit | Kapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı | Delik Yok | kumaş | X | Kahverengi | €410.58 | ||
88875 | PSA Zımpara Diski | 60 | Aluminyum oksit | Kapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı | Delik Yok | kumaş | X | Kahverengi | €479.96 | ||
88872 | PSA Zımpara Diski | 50 | Seramik Alüminyum Oksit | Kapalı Kaplama, Reçine Bağlayıcılı | Delik Yok | Su Geçirmez Kumaş | YF | Kırmızı | €321.62 | ||
22043 | Zımpara Diski | 180 | Silikon Karbür | Kapalı Kaban | Delik Yok | kâğıt | C | Siyah / Gri | €674.35 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00