3m 02601 | Zımpara Süngeri 5-1/2 X 4-1/2 X 1/4 İnç, 120 Pk- Pk120 | 2bae6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 02601 Zımpara Süngeri 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 İnç, 120 Pk | AB9CCG 2BAE6

3M 02601 Zımpara Süngeri 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 İnç, 120 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9CCG Model: 02601Çapraz Referans: 2BAE6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,046.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara Süngeri
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
RenkGri
sınıfSüper İnce / Ultra İnce
Kumtaşı800/1000
uzunluk5.5 "
Kalınlık1 / 4 "
genişlik4.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.47
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiGB

Ürün Detayı:

  • Taraflar (Çift)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAşındırıcı MalzemeRenksınıfKumtaşı+uzunlukKalınlıkpaket adetÜcret
3M 11517 Zımpara Süngeri Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 İnç, 12'li Paket | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "Aluminyum oksitAltınÇok iyi180Zımpara Süngeri3.75 "1"1€92.22
3M 02602 Zımpara Süngeri Sf 1/4 İnç, 120 Pk | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "Aluminyum oksitGriSüper iyi500/600Zımpara Süngeri5.5 "1 / 4 "1€1,046.59
3M 50677 Zımpara Süngeri İnce 3-3/4 x 2-5/8 x 1 İnç, 12 Pk | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Seramik Alüminyum OksitKestane rengiİnce150Zımpara Süngeri3.75 "1"1€98.88
3M 11516 Zımpara Süngeri Kaba 3-3/4 x 2-5/8 x 1 İnç, 12'li Paket | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "Silisyum KarbürYeşilKaba60Zımpara Süngeri3.75 "1"1€93.16
3M 51066 Zımpara Süngeri F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 İnç, 250 Pk | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "Aluminyum oksitGriİnce-Zımpara Süngeri4.75 "1 / 2 "1€698.36
3M 50673 Zımpara Süngeri x İnce 1 İnç, 12'li Paket | AC2EGK 2JEX1 506732.62 "Aluminyum oksitAltınOldukça iyi320Zımpara Süngeri3.75 "1"1€92.22
3M 904-ESF Kontur Zımpara Süngeri, 4 1/2 İnç WX 5 1/2 İnç LX 3/16 İnç T, Alüminyum Oksit | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----Kontur Zımpara Süngeri--1€3.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 02601 Zımpara Süngeri 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 İnç, 120 Pk
€1,046.59 / Adet