3m 04188 | Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 X 1/2 İnç Orta Alüminyum Oksit | 4zr17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 04188 Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/2 İnç Orta Alüminyum Oksit | AE2WDA 4ZR17

3M 04188 Mil Montajlı Zımparalama Diski 6 x 1/2 İnç Orta Alüminyum Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2WDA Model: 04188Çapraz Referans: 4ZR17
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
€13.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Destek MalzemesiAçık Örgü Kumaş
RenkKestane rengi
Disk Çapı6"
sınıfOrta
Maks. RPM4000
Montaj Deliği Boyutu1 / 2 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDisk ÇapıMaks. RPMMontaj Deliği BoyutuÜcret
3M 04002 Çardak Montajlı Zımpara Diski 12 x 1 İnç Med, 25 Pk | AB9JQV 2DLL3 0400212 "19001.25 "€1,085.60
3M 03992 Arbor Montajlı Zımpara Diski 8 x 1/2 İnç Orta Alüminyum Oksit | AE2WCL 4ZR04 039928"30001 / 2 "€20.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 04188 Mil Montajlı Zımparalama Diski 6 x 1/2 İnç Orta Alüminyum Oksit
€13.18 / Adet