3M 15389 Halı Kaplı Yolluk Siyah 3 x 20 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halı Kaplı Koşucu |
Renk | Siyah |
kenarlar | Düz |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
uzunluk | 20ft. |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Z-Web |
Malzeme | Vinil |
Kalınlık | 1 / 2 " |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.34 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.85 |
Gemi genişliği (cm) | 37.34 |
HS kodu | 3918102000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00