DESTACO 810 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Bağlantı noktası boyutu | Holding Kapasitesi | Kelepçe Kol Stili | Silindir çapı | Kelepçe Kol Uzunluğu | Görev Döngüsü | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 810-UE | 1/8 | 600 Lbs. | U-Çubuğu | 1.57 " | 3.57 " | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €416.95 | |
B | 810-GD | 1/8 | 750 Lbs. | Katı Çubuk | 1.57 " | 3.57 " | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €445.45 | |
C | 810-U | 1 / 8 NPT | 600 Lbs. | U-Çubuğu | 1.57 " | 3.57 " | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €403.50 | |
D | 810-S | 1 / 8 NPT | 750 Lbs. | Katı Çubuk | 1.57 " | 3.57 " | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €588.72 |
810 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Bu Destaco 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar (pnömatik tutma kıskaçları olarak da bilinir), Destaco 210 Serisi kıskaçların pnömatik versiyonlarıdır. Yuvarlak veya T yuvalı tip sensörler için sensöre hazır bir tasarım içerirler ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlaması içerirler. Otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj ve kaynak uygulamalarında hızlı kenetleme için idealdirler. Bu Destaco pnömatik kıskaçlar, kenetleme basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için havayla çalıştırılan silindirler kullanır. Ayrıca, bu taşınabilir pnömatik kelepçeler, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Tamamen bağımsızdırlar ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirirler. Bu Destaco kelepçeleri, toplam hava basıncı kaybı sırasında bile kelepçeleri mekanik olarak kilitli tutmak için Togwgle Lock Plus güvenlik mekanizmasıyla donatılmıştır ve ayrıca aşırı merkez kilitleme koşulunun korunmasını ve yanlışlıkla açılmaya karşı korunmasını sağlar. Ek olarak, Toggle Lock Plus özelliği 856 lb'ye kadar kuvvet uygulanmasına yardımcı olur. Bu pnömatik kenetleme sisteminin seçili modelleri, 750 lb'ye kadar olan yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile entegre olarak gelir ve -14 ila 194 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir. 145 psi basınçta. Bu Destaco 810 Serisi kelepçeler, sızdırmaz bir bağlantı için 1/8 NPT hava bağlantı noktası boyutuna sahiptir; ve bazı modellerde titreşime karşı güvenli bağlantı için flanşlı pullar veya maksimum sıkıştırma kuvveti için mil aksesuarları bulunur. Bu kelepçeler, hızlı bağlantı kesme 2 mm ve 5 mm uzatma kablolarıyla uyumludur (sırasıyla CABL-010 ve CABL-013).
Ayrıca, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlamak için Destaco yedek conta kiti (810450-40-1-00), yedek kelepçe tertibatları (810-U-LC ve 810-S-LC) ve yedek silindir tertibatları (810CYL) sunuyoruz. , pürüzsüz ve sürekli kenetleme için her türlü tıkanmayı önler.
Kullanımlar
Bu Destaco 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kaynak, montaj, fikstürle bağlama ve test gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Bu Destaco 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kontrolüne sahiptir.
- Düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için yuvarlak T yuvalı silindirler için sensöre hazırdırlar.
- Bu üniteler, toplam hava basıncı kaybında bile kelepçeleri mekanik olarak kilitli tutmak ve kelepçelerin yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ile donatılmıştır.
- Konum algılama için manyetik piston segmanı ile birlikte gelirler.
- Bu Destaco kelepçeleri, -14 ila 194 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda ve 145 psi'ye kadar olan basınçlarda çalışabilir.
- 750 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirler.
- Bu 810 Serisi kelepçeler, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için yekpare ve U çubuklu bağlama kolu çeşitlerinde mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Bu Destaco hızlı bağlantı kesme 2M (CABL-010) ve 5M (CABL-013) uzatma kabloları, esnek uzunluk ve yükseklik ayarlamaları sağlar ve birden çok kenetleme noktasının gerekli olduğu alanlar için tasarlanmıştır.
- Destaco 810450-40-1-00: Bu yedek conta kitleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için markanın 810 Serisi pnömatik manivelalı kelepçeleriyle birlikte kullanılır.
- Destaco 810-U-LC & 810-S-LC: Bu yedek kıskaç tertibatları, sorunsuz kenetleme işlemleri sağlar.
- Destaco 810CYL: Bu yedek silindir tertibatları, hizmet ömrünü uzatmak için dahili olarak yağlanmıştır. Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlarlar.
Standartlar ve Onaylar
- Bu 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Bu Destaco 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Destaco 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçların düzgün çalışması için hangi aksesuarlar gerekir?
Destaco 810 Serisi pnömatik kıskaçlar, uygun kenetleme için flanşlı rondelalar veya tespit cıvataları ve/veya mil tertibatlarını barındırır.
Pnömatik geçiş kelepçesi nedir?
Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı harekete geçer ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşitli Kancalar
- Duvara Monte Tel Raflar
- Mobil Servis Tezgahı ve Dolap Aksesuarları
- Büyüteç Ölçme Terazileri
- Basınç Göstergesi Kalibratörü
- Yüz Koruyucular
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Basma Düğmeleri
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- APEX-TOOLS Torx Güç Biti
- MICRO 100 Sol taraftan Değiştirilebilir Delik Barası Soğutma Sıvısı
- MEGAPRO Robertson Serisi Darbe Biti, Kare
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy HSK63F
- HOFFMAN Çerçeve Küçültme Braketleri
- WATTS Vakum Kesici Geri Akış Önleyiciler
- MAGLINER Montaj Plakaları
- DURHAM MANUFACTURING Raflar
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus Serisi Şaft Montajlı Redüktörler, 203 Boyut