3 dk 216u | Zımpara Kağıdı 9 X 3-5/8 İnç P180 G Alüminyum Oksit, 500 Pk | 2fwy8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 216U Zımpara Kağıdı 9 x 3-5/8 İnç P180 G Alüminyum Oksit, 500 Pk | AB9WRN 2FWY8

3M 216U Zımpara Kağıdı 9 x 3-5/8 İnç P180 G Alüminyum Oksit, 500 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WRN Model: 216UÇapraz Referans: 2FWY8
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
€507.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zımpara kağıdı
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Destek Malzemesikâğıt
Destek AğırlığıA
RenkAltın
sınıfÇok iyi
KumtaşıP180
uzunluk9"
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.86
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu6805200000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenkKumtaşıuzunlukgenişlikÜcret
3M 02042 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç P240 G Alüminyum Oksit, 250 Pk | AB9BYV 2AZX7 02042Aluminyum oksitkâğıtASiyahP24011 "3.62 "€724.26
3M 99401 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 220 G Alüminyum Oksit, 25 Pk | AB9JHN 2DHT2 99401Aluminyum oksitkâğıtCbronzlaşmak22011 "9"€22.00
3M 88590 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 180 G Alüminyum Oksit, 25 Pk | AB9JLB 2DJR6 88590Aluminyum oksitkumaşCbronzlaşmak18011 "9"€22.72
3M 88600 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 180 G Sc, 25 Pk | AB9JLM 2DJW7 88600Silisyum KarbürkâğıtCbronzlaşmak18011 "9"€527.53
3M 99436 Zımpara Kağıdı 11-1/4 x 4-3/16 Inch 220 G, 10 Pk | AB9WBY 2FRB4 99436Silisyum Karbür--bronzlaşmak22011.25 "4.187 "€369.73
3M 11635 Zımpara Kağıdı 11-1/4 x 4-3/16 Inch 180 G, 10 Pk | AB9WCB 2FRB7 11635Silisyum KarbürkumaşJbronzlaşmak18011.25 "4.187€377.90
3M 10699 Zımpara Kağıdı 11 x 9 İnç 240 G Sc, 500 Pk | AB9WUM 2FXT2 10699Silisyum KarbürkâğıtCSiyah24011 "4"€1,631.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 216U Zımpara Kağıdı 9 x 3-5/8 İnç P180 G Alüminyum Oksit, 500 Pk
€507.77 / Adet