3m 2200 6 1/2"x4 1/2" | Mastik Bant 6-1/2 X 4-1/2 İnç 125 Mil Siyah | 4yt78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2200 6 1 / 2X4 1/2 Mastik Bant 6-1 / 2 x 4-1 / 2 İnç 125 Mil Siyah | AE2NYQ 4YT78

3M 2200 6 1/2"X4 1/2" Mastik Bant 6-1/2 x 4-1/2 İnç 125 Mil Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NYQ Model: 2200 6 1/2"X4 1/2"Çapraz Referans: 4YT78
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
€16.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mastik Bant
Tutunma gücü200 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk Mastik
RenkSiyah
uzunluk4.5 "
MalzemeVinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı176 Dereceye Kadar F
ShapeDikdörtgen
Sıcaklık aralığı0 Derece ila 100 Derece F
Gerilme direnci20 lb./in.
Kalınlık125milyon.
genişlik6.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelyapıştırıcıuzunlukMaks. VoltajShapeSıcaklık aralığıgenişlikÜcret
3M 2229 1"X10 2229 1 "X10 'Sakız10ft.35000Sürekli Rulo194 Dereceye Kadar F1"€34.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2200 6 1/2"X4 1/2" Mastik Bant 6-1/2 x 4-1/2 İnç 125 Mil Siyah
€16.63 / Adet