3m 2228 1"x10' | Mastik Bant 1 İnç X 10 Feet 65 Mil Siyah | 4yt87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2228 1X10 Mastik Bant 1 İnç x 10 Feet 65 Mil Siyah | AE2NZA 4YT87

3M 2228 1"X10' Mastik Bant 1 İnç x 10 Feet 65 Mil Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NZA Model: 2228 1"X10'Çapraz Referans: 4YT87
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
€48.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mastik Bant
Tutunma gücü160 oz./inç.
yapıştırıcıKararlı Mastik
RenkSiyah
uzunluk10ft.
MalzemeKauçuk
Maks. Voltaj35000
Performans Sıcaklığı194 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı194 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci9.8 lb./in.
Kalınlık65milyon.
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelyapıştırıcıuzunlukMaks. VoltajPerformans SıcaklığıShapeKalınlıkgenişlikÜcret
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastik Bant 2-1/2 x 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Sakız3.75 "1000176 Dereceye Kadar FDikdörtgen125milyon.2.5 "€315.29
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastik Bant 3-3/4 x 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Sakız3.75 "1000176 Dereceye Kadar FKare125milyon.3.75 "€356.27
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastik Bant 3-3/4 x 6-1/2 İnç 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Sakız6.5 "1000176 Dereceye Kadar FDikdörtgen125milyon.3.75 "€532.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2228 1"X10' Mastik Bant 1 İnç x 10 Feet 65 Mil Siyah
€48.43 / Adet