3m 2229-p-3-3/4x3-3/4 | Mastik Bant 3-3/4 X 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk | 2dpu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastik Bant 3-3/4 x 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk | AB9KRU 2DPU1

3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastik Bant 3-3/4 x 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KRU Model: 2229-P-3-3/4x3-3/4Çapraz Referans: 2DPU1
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
€356.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mastik Bant
yapıştırıcıSakız
RenkSiyah
uzunluk3.75 "
MalzemeKauçuk
Maks. Voltaj1000
Performans Sıcaklığı176 Dereceye Kadar F
ShapeKare
Sıcaklık aralığı194 Dereceye Kadar F
Kalınlık125milyon.
UPC005400750336
genişlik3.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu4008111000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelyapıştırıcıuzunlukMaks. VoltajPerformans SıcaklığıShapeKalınlıkgenişlikÜcret
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Mastik Bant 2-1/2 x 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Sakız3.75 "1000176 Dereceye Kadar FDikdörtgen125milyon.2.5 "€315.29
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Mastik Bant 3-3/4 x 6-1/2 İnç 125 Mil, 40 Pk | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Sakız6.5 "1000176 Dereceye Kadar FDikdörtgen125milyon.3.75 "€532.07
3M 2228 1"X10 2228 1 "X10 'Kararlı Mastik10ft.35000194 Dereceye Kadar FSürekli Rulo65milyon.1"€48.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Mastik Bant 3-3/4 x 3-3/4 İnç 125 Mil, 40 Pk
€356.27 / Adet