3M 256-02-01 Filtreleme Paneli 125 Psi
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir Filtrasyon Paneli |
CFM | 100 |
Bareller | Endüstriyel Kavşak |
Hizmet Edilen Kişiler | 8 |
Basınç | 125 psi |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.44 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 24.13 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00