3m 30027 | Bakır Tek Delikli Kulak Yeşil 1 Awg, 10 Pk- Pk10 | 2jlt3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 30027 Bakır Tek Delikli Kulak Yeşil 1 Awg, 10 Pk | AC2FKV 2JLT3

3M 30027 Bakır Tek Delikli Kulak Yeşil 1 Awg, 10 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FKV Model: 30027Çapraz Referans: 2JLT3
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
€131.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakır 1 Delikli Pabuç
Namlu Uzunluğukısa
Kablo Boyutu1 AWG
Kablo Boyut Kodu1 AWG
Renk koduYeşil
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu11
Delik Merkezi Sona Kadar0.375 "
uzunluk1.97 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu5 / 16 "
stilStandart
UPC00054007125013
genişlik0.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908020
Menşe ÜlkesiCL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduuzunlukDamızlık BoyutugenişlikÜcret
3M 30014 Bakır Tek Delikli Kulak Mavi 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGMavi7, 941.78 "10 "0.5 "€338.03
3M 30015 Bakır Tek Delikli Kulak Mavi 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156 AWG6 AWGMavi7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "€338.03
3M 30021 Bakır Tek Delikli Kulak Gri 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214 AWG4 AWGGri8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "€441.34
3M 30018 Bakır Tek Delikli Kulak Gri 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGGri8, 951.94 "10 "0.49 "€382.42
3M 30019 Bakır Tek Delikli Kulak Gri 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194 AWG4 AWGGri8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "€382.42
3M 30016 Bakır Tek Delikli Kulak Mavi 6AWG, 50'li Paket | AB9XBZ 2FYR7 300166 AWG6 AWGMavi7, 941.78 "5 / 16 "0.44 "€338.03
3M 30024 Bakır Tek Delikli Kulak Kahverengi 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9 300242 AWG2 AWGKahverengi101.97 "3 / 8 "0.63 "€249.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 30027 Bakır Tek Delikli Kulak Yeşil 1 Awg, 10 Pk
€131.81 / Adet