3m 30031 | Bakır Tek Delikli Kulak Pembe 1/0 Awg, 10 Pk- Pk10 | 2jlp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 30031 Bakır Tek Delikli Kulak Pembe 1/0 Awg, 10'lu Paket | AC2FKF 2JLP1

3M 30031 Bakır Tek Delikli Kulak Pembe 1/0 Awg, 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FKF Model: 30031Çapraz Ref: 2JLP1
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
€135.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakır 1 Delikli Pabuç
Namlu Uzunluğukısa
Kablo Boyutu1 / 0 AWG
Kablo Boyut Kodu1 / 0 AWG
Renk koduPembe
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu12, 99
Delik Merkezi Sona Kadar0.375 "
uzunluk2.16 "
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu5 / 16 "
stilStandart
UPC00054007125273
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3919905060
Menşe ÜlkesiCL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuÜcret
3M 30032 Bakır Tek Delikli Kulak Pembe 1/0 Awg, 10 Pk | AB9KTX 2DPZ5 300323 / 8 "€141.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 30031 Bakır Tek Delikli Kulak Pembe 1/0 Awg, 10'lu Paket
€135.59 / Adet