3M 3100 Parlatma Pedi 27 İnç Aqua, 5'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parlatma Pedi |
Merkez Delik | 3-3 / 4 " |
Renk | su |
Malzeme | Dokumasız Naylon / Polyester Elyaf |
beden | 27 " |
hız | 1500 - 3000 rpm |
UPC | 5112856842 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 70.87 |
Gemi genişliği (cm) | 69.85 |
HS kodu | 9403200090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00