SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Dikey Posta Kutusu Ankastre 3 Kapı Yeşil
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikey Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Yeşil |
derinlik | 7.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 19 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 25 lb |
Kapı Sayısı | 3 |
Oryantasyon | Dikey |
Tip | Sıva Altı |
genişlik | 18.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | + | Montaj | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503ARP | Alüminyum | Dikey Posta Kutusu | Sıva Altı | 25 lb | 3 | Sıva Altı | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3503ASP | Alüminyum | Dikey Posta Kutusu | yüzey | 25 lb | 3 | yüzey | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3503BRP | Pirinç | Dikey Posta Kutusu | Sıva Altı | 25 lb | 3 | Sıva Altı | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3503BSP | Pirinç | Dikey Posta Kutusu | yüzey | 25 lb | 3 | yüzey | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3503GSP | Yeşil | Dikey Posta Kutusu | yüzey | 25 lb | 3 | yüzey | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3503SRP | Kumtaşı | Dikey Posta Kutusu | Sıva Altı | 25 lb | 3 | Sıva Altı | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3503SSP | Kumtaşı | Dikey Posta Kutusu | yüzey | 25 lb | 3 | yüzey | 18.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00