3m 1318-2 1 İnç X 72 Yds Sarı | 15d068 Elektrik Bandı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 3M 1318-2 1 x 72 yds Yellow Electrical Tape 1 x 72 Yard 2 Mil Yellow | AA6WWZ 15D068

3M 1318-2 1" x 72 yarda Sarı Elektrik Bandı 1 x 72 Yard 2 Mil Sarı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6WWZ Model: 3M 1318-2 1" x 72 yds SarıÇapraz Referans: 15D068
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
€82.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü30 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkSarı
uzunluk72 yıl.
MalzemePolyester
Maks. Voltaj7000
Performans Sıcaklığı266 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı266 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci50 lb./in.
Kalınlık2milyon.
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. VoltajGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/4 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.1 / 4 "€14.02
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/2 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.1 / 2 "€27.68
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 3/4 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.3 / 4 "€43.48
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.1"€53.98
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 2 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.2"€147.80
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/4 x 72 Yard 2 Mil Sarı | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds SarıSarı700050 lb./in.2milyon.1 / 4 "€23.40
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/2 x 72 Yard 2 Mil Sarı | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds SarıSarı700050 lb./in.2milyon.1 / 2 "€43.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 1318-2 1" x 72 yarda Sarı Elektrik Bandı 1 x 72 Yard 2 Mil Sarı
€82.28 / Adet