3m 4016 | Çift Taraflı Bant Şekli 3/4 X 4-1/2, 40 Pk | 16u617 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 4016 Çift Taraflı Bant Şekli 3/4 x 4-1/2, 40 Pk | AA7YDY 16U617

3M 4016 Çift Taraflı Bant Şekli 3/4 x 4-1/2, 40'lı Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7YDY Model: 4016Çapraz Referans: 16U617

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€39.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
yapıştırıcıAkrilik
Renkdoğal Beyaz
uzunluk4.5 "
Astar RengiYeşil Ekose
MalzemeÜretan köpüğü
Performans Sıcaklığı50 Derece ila 220 Derece F
ShapeDikdörtgen
Bant RengiDoğal (Madenden)
Gerilme direnci50 lb./in.
Kalınlık62.5milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)26.16
Gemi genişliği (cm)26.42
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPerformans SıcaklığıTutunma gücüyapıştırıcıShapeGerilme direnciKalınlıkgenişlikRenkÜcret
3M 4004 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGR 15C132 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.1 / 2 "doğal Beyaz€76.48
3M 4004 Çift Taraflı Bant 1/4 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGT 15C134 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.1 / 4 "doğal Beyaz€44.98
3M 4004 Çift Taraflı Bant 1 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VGU 15C135 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.1"doğal Beyaz€220.04
3M 4004 Çift Kaplamalı Bant 2 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VGV 15C136 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.2"doğal Beyaz€295.44
3M 4004 Çift Taraflı Bant 3/4 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGW 15C137 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.3 / 4 "doğal Beyaz€113.02
3M 4004 Çift Kaplamalı Bant 6 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VGX 15C138 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.6"doğal Beyaz€594.17
3M 4008 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGY 15C139 400850 Derece ila 220 Derece F-AkrilikSürekli Rulo25 lb./in.125milyon.1 / 2 "doğal Beyaz€37.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 4016 Çift Taraflı Bant Şekli 3/4 x 4-1/2, 40'lı Paket
€39.52 / Adet