DAYTON Egzoz Menfezleri, 24 İnç
stil | Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Gerilimi | Genel Dia. | Faz | RPM | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A422 | 1 | 5320 | 4905 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 954 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,308.62 | |
A | 7A420 | 1/2 | 4221 | 3679 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 757 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,365.20 | |
A | 7A404 | 1/2 | 4221 | 3679 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 757 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,076.41 | |
A | 7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 661 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,063.44 | |
A | 7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 661 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,102.80 | |
A | 7A418 | 1/4 | 3351 | 2663 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 601 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,054.21 | |
A | 7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 601 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,193.56 | |
A | 4YU89 | 1 / 4 - 1 | - | - | - | 42-1 / 4 " | - | - | Axial Downblast Daha Az Tahrik Paketi | €2,488.85 | |
A | 7A405 | 3/4 | 4834 | 4366 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 867 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,148.16 | |
A | 7A421 | 3/4 | 4834 | 4366 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 867 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,194.10 |
Egzoz Menfezleri, 24 İnç
Dayton havalandırma delikleri, kötü havayı ve kokuları boşaltmak için üretilmiştir. Bu hava koşullarına dayanıklı vantilatörler, sağlam bir iç destek yapısına sahip ağır hizmet tipi alüminyum muhafaza, bükülmüş çelik bordür kapağı, kuş perdesi ve çelik tahrik çerçevesi ile birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yıkım Çekiçleri
- İstifleme Konteynerleri
- Titreşimli Plaka Kompaktörleri
- Isı Sapanlar
- Çeşni Self Servis Merkezi Aksesuarları
- Kelepçeleri
- tulum
- Radyatörler Kazanlar ve Aksesuarlar
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Flush Vanalar
- CHANNELLOCK Tespit Halkası Pense
- GENERAL ELECTRIC SGHA Serisi Devre Kesiciler
- APPROVED VENDOR Pervane Mach Bıçağı 12 inç
- AMERICAN TORCH TIP Uç Adaptörleri
- SPEAKMAN Kubos Serisi
- BUSSMANN OFNH Serisi Orta Gerilim Sigortaları
- SPEARS VALVES PVC Çizelgesi 40 DWV Fabrikasyon Bağlantı Elemanı DWV Sıhhi Te Parçalar, Soket x Soket x Soket
- WHEELER-REX Çivili Topuk Çenesi
- TIMKEN E Tipi Geniş Yuvalı Rulmanları Alın
- ENERPAC LPL Serisi Düşük Yükseklikli Hidrolik Silindirler