3m 4247 | Yapışkan | 2kva9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 4247 Yapıştırıcı | AC2KDZ 2KVA9

3M 4247 Yapıştırıcı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2KDZ Model: 4247Çapraz Referans: 2KVA9
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
€136.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+yapıştırıcı
Uygulama Zamanı20 saniye
RenkOpak
Kür süresi60 Min.
beden200 mi
Spesifik yer çekimi1.1
MalzamelerAlüminyum, Çelik, Pirinç, Bakır, Kauçuk, Plastik, PVC, ABS, Polikarbonat, Akrilik, Elyaf Takviyeli Polyester
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 176 Derece F
Gerilme direnci1500 - 2000 psi
TipSüper Hızlı
viskozite1000 için 2000
VOC İçeriği%50

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3506105000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Esnek

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciözellikleriRenkTipviskoziteKonteyner Boyutukonteyner tipi+Ücret
3M 08001 Sarı Süper Yassı Yapıştırıcı, 5 Oz, Tüp, Filo ve Araç | CE9BKM 2KVC3 08001-Esnek, Lastikli, Güçlü-Su geçirmez4000 için 6800--yapıştırıcı€23.53
3M 04747 Üretan Yapıştırıcı, Çift Kartuş, 50 Cc, Şeffaf | CE9CTY 2KVB5 04747---Süper Hızlı---yapıştırıcı€67.80
3M 04248 Üretan Yapıştırıcı, Çift Kartuş, 200 mL, Siyah, 25 Saniye Çalışma Ömrü | CE9CTZ 33TZ26 04248-------yapıştırıcı€133.34
3M 08155 Hızlı Sabitlenen Yapıştırıcı, 1 oz Şişe, 60 saniyede Sertleşmeye Başlar, 400 - 600 cPs, Şeffaf, 12 Pk | CE9QYJ 2JBR8 08155-Hızlı düzeltme, Sıcaklık dalgalanmalarına direnir-----yapıştırıcı€829.76
3M 1000NF Mor Yapıştırıcı, 5 Galon, Kova, Metal İşleme | CE9RKC 29UJ65 1000NF-Polikloropren İçermez, Hızlı Bağlanır, İyi Isı Direnci, Uzun Süreli Kararlı Bağlar, Islak Halde Yanmaz-Su bazlı400 ila 1100 cps--yapıştırıcı€950.88
3M 62423475318 Mor Yapıştırıcı, 1 Galon, Kutu, Metal İşleme | CE9RKD 29UJ64 62423475318-Polikloropren İçermez, Hızlı Bağlanır, İyi Isı Direnci, Uzun Süreli Kararlı Bağlar, Islak Halde Yanmaz-Su bazlı400 ila 1100 cps--yapıştırıcı€251.40
3M PR100 Plastik ve Kauçuk Anında Yapıştırıcı, 1.1 Lbs Şişe, 80 ila 120 cPs | CE9TGR 400G25 PR1003100 psiDayanıklı, Güçlü---1 lbs.-yapıştırıcı€508.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 4247 Yapıştırıcı
€136.87 / Adet