ADD-A-LEVEL Work Platform Add On Unit
stil | Model | Platform Genişliği | Temel Derinlik | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Alt genişlik | Yükleme kapasitesi | Platform Derinliği | Platform Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A9616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 96 " | €140.76 | |
B | A3616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 36 " | €60.48 | |
C | A6616A | 16 " | - | - | - | - | 250 lbs. | - | 66 " | €107.33 | |
D | A6624A | 24 " | 66 " | 66 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €131.78 | |
D | A4824A | 24 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 48 " | 48 " | €119.56 | |
D | A3624A | 24 " | 36 " | 36 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €71.30 | |
D | A9624A | 24 " | 96 " | 96 " | 24 " | 24 " | 250 lb | 96 " | 96 " | €151.50 | TEKLİF TALEBİ
|
D | A3636A | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 36 " | 36 " | €89.30 | |
D | A9636A | 36 " | 96 " | 96 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 96 " | 96 " | €190.94 | TEKLİF TALEBİ
|
D | A6636A | 36 " | 66 " | 66 " | 36 " | 36 " | 250 lb | 66 " | 66 " | €170.90 |
Çalışma Platformu Eklenti Ünitesi
ADD-A-LEVEL istiflenebilir çalışma platformları, sırasıyla zemin dolgu uygulamaları için yatay ve dikey istifleme olanakları sağlayarak ve çalışanları belirli bir yüksekliğe kaldırarak çalışma alanlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu platformlar, yağa, grese, pasa veya aside karşı dayanıklılık sağlamak için yüksek etkili plastikten yapılmıştır ve küçük artıkların ve sıvıların dışarı akmasına izin veren sürekli akışlı bir ızgara tasarımına sahiptir. 24 ve 36 inç genişliğinde mevcut olan bu çalışma platformlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Kapalı Alan Vinç Alt Direk Uzantıları
- Lens Temizleme İstasyonları
- Galvaniz Boru Nipel Çeşitleri
- Paslanmaz Çelik Delikli Levhalar
- Hava hareketi
- Otomotiv Dış
- Marşlar ve Kontaktörler
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- SNAP-LOC Lojistik Askı Kiti
- COOPER B-LINE Fan Isıtıcılar
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/4-28 Un
- MARATHON MOTORS Globetrotter Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JM, TEFC
- LABCONCO Soğuk Kapanlar
- DAYTON Yedek Şeritler
- MORSE CUTTING TOOLS Özel Matkaplar, 1400 Serisi
- NIROFLEX USA Niroflex2000 Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler, Bilek Uzunluğu
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 40
- GROVE GEAR GRL Serisi, BM-D Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri