3m 4466w | Çift Kaplamalı Bant 1/2 X 1/2 İnç, Kutu Başına 1 Rulo | 15c252 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 4466W Çift Taraflı Bant 1/2 x 1/2 İnç, Kutu Başına 1 Rulo | AA6VLG 15C252

3M 4466W Çift Taraflı Bant 1/2 x 1/2 İnç, Kutu Başına 1 Rulo

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6VLG Model: 4466WÇapraz Referans: 15C252
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
€11.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
Tutunma gücü128 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkBeyaz
uzunluk1 / 2 "
Astar RengiBeyaz
MalzemePolietilen Köpük
Performans Sıcaklığı120 Dereceye Kadar F
ShapeKare
Bant RengiBeyaz
Gerilme direnci40 lb./in.
Kalınlık62.5milyon.
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciTutunma gücüyapıştırıcıKalınlıkgenişlikRenkÇapuzunlukÜcret
3M 4466 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Siyah | AA6VKU 15C240 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.1 / 2 "Siyah-5 yıl.€11.59
3M 4466 Çift Kaplamalı Bant 12 inç x 5 yarda Siyah | AA6VKV 15C241 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.12 "Siyah-5 yıl.€180.21
3M 4466 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VKW 15C242 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.1 / 2 "Beyaz-5 yıl.€11.66
3M 4466 Çift Kaplamalı Bant 12 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VKX 15C243 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.12 "Beyaz-5 yıl.€118.36
3M 4466 Çift Kaplamalı Bant 1 inç x 5 yarda Siyah | AA6VKY 15C244 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.1"Siyah-5 yıl.€18.47
3M 4466 Çift Kaplamalı Bant 1 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VKZ 15C245 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.1"Beyaz-5 yıl.€18.45
3M 4466 Çift Kaplamalı Bant 2 inç x 5 yarda Siyah | AA6VLA 15C246 446640 lb./in.128 oz./inç.Kauçuk62milyon.2"Siyah-5 yıl.€32.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 4466W Çift Taraflı Bant 1/2 x 1/2 İnç, Kutu Başına 1 Rulo
€11.81 / Adet