ALTRONIX Güç Kaynağı Şarj Cihazları, Çevrimdışı
stil | Model | Yükseklik | + | uzunluk | Çıkış Sayısı | Çıkış Akımı | voltaj Çıkışı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OLS20 | 1.3 " | Güç Kaynağı Off Line 12/24 VDC @ 1/.5Av 115V | 3.1 " | 12 VDC veya 24 VDC | 12 VDC @ 1A veya 24 VDC @ 500mA | 12 VDC veya 24 VDC | 2.6 " | €72.96 | |
B | OLS200 | 2.13 " | Güç Kaynağı Off Line 12 VDC @ 10A 115V | 8.1 " | 12 VDC | 10A | 12 VDC | 4.1 " | €282.08 |
Güç Kaynağı Şarj Cihazları, Çevrimdışı
Altronix, 115VAC, 50 / 60Hz girişi 12 veya 24VDC çıkış, sürekli besleme akımına dönüştürmek için çevrimdışı güç kaynağı / şarj cihazları sunar. Filtrelenmiş ve elektronik olarak düzenlenmiş çıkış sağlarlar ve AC arızalandığında otomatik olarak yedek bataryaya geçerler. Bu üniteler aşırı yük ve kısa devre akımlarını sınırlayabilir ve AC giriş ve DC çıkışını göstermek için LED göstergelerle entegre edilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Post Üst Armatürler
- LED Low Bay Armatürler
- Boru ve Kablo Askıları
- Termokupl Adaptörleri
- Topraklama Ekipmanları
- Raflar ve Depolama Rafları
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Egzoz fanları
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- FEIN POWER TOOLS Karbür Uç, Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 1 1/4 İnç
- OSG 963 Karbür Bur
- SNAP-LOC S Kanca Döngü Kayışı
- HOFFMAN Satır İçi Seri Kilit Uçları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 7/16-16 Un
- APOLLO VALVES 77FLF-240 Serisi Küresel Vanalar
- EATON 9000X Serisi Kablolar
- BALDOR / DODGE Motor Montaj Montajları