3m 4646 | Çift Taraflı Bant Koyu Gri Dia 2 İnç, 5 Pk | 45j869 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 4646 Çift Taraflı Bant Koyu Gri Dia 2 İnç, 5 Pk | AD6JFQ 45J869

3M 4646 Çift Taraflı Bant Koyu Gri Dia 2 İnç, 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6JFQ Model: 4646Çapraz Referans: 45J869
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
€24.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
Tutunma gücü240 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkKoyu gri
Çap2"
uzunluk2"
Astar RengiKırmızı
MalzemeSert Köpük
Performans Sıcaklığı300 Dereceye Kadar F
ShapeDaire
Bant RengiGri
Gerilme direnci100 lb./in.
Kalınlık25milyon.
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPerformans SıcaklığıTutunma gücüyapıştırıcıShapeGerilme direnciKalınlıkgenişlikRenkÜcret
3M 4956 Bant 1/2 İnç x 108 feet Gri, 18'li Paket | AB9HRM 2DEG4 4956200 Dereceye Kadar F328 oz./inç.Çok Amaçlı AkrilikSürekli Rulo80 lb./in.62milyon.1 / 2 "-€4,681.45
3M 4956 Bant 3/4 İnç x 108 feet Gri, 12'li Paket | AB9HRN 2DEG6 4956200 Dereceye Kadar F328 oz./inç.Çok Amaçlı AkrilikSürekli Rulo80 lb./in.62milyon.3 / 4 "-€3,936.37
3M 4646 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 1/2 İnç, 250 Pk | AD6JEG 45J838 4646300 Dereceye Kadar F240 oz./inç.AkrilikKare100 lb./in.25milyon.1 / 2 "Koyu gri€78.91
3M 4646 Çift Taraflı Bant 3/4 İnç x 3/4 İnç, 250 Pk | AD6JEH 45J839 4646300 Dereceye Kadar F240 oz./inç.AkrilikKare100 lb./in.25milyon.3 / 4 "Koyu gri€121.49
3M 4646 Çift Taraflı Bant 1 x 2 İnç 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646300 Dereceye Kadar F240 oz./inç.AkrilikDikdörtgen100 lb./in.25milyon.1"Koyu gri€116.58
3M 4646 Çift Taraflı Bant 1 x 3 İnç 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646300 Dereceye Kadar F240 oz./inç.AkrilikDikdörtgen100 lb./in.25milyon.1"Koyu gri€139.74
3M 4646 Çift Taraflı Bant 1 x 4 İnç 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646300 Dereceye Kadar F240 oz./inç.AkrilikDikdörtgen100 lb./in.25milyon.1"Koyu gri€200.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 4646 Çift Taraflı Bant Koyu Gri Dia 2 İnç, 5'li Paket
€24.65 / Adet