3M 4956 Bant 1/2 İnç x 108 feet Gri, 18'li Paket
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Taraflı VHB Bant |
Tutunma gücü | 328 oz./inç. |
yapıştırıcı | Çok Amaçlı Akrilik |
uzunluk | 108ft. |
Malzeme | Uygun Köpük |
Performans Sıcaklığı | 200 Dereceye Kadar F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 80 lb./in. |
Kalınlık | 62milyon. |
genişlik | 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.05 |
HS kodu | 3919102055 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Performans Sıcaklığı | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Shape | Gerilme direnci | Kalınlık | genişlik | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4956 | 200 Dereceye Kadar F | 328 oz./inç. | Çok Amaçlı Akrilik | Sürekli Rulo | 80 lb./in. | 62milyon. | 3 / 4 " | - | €3,753.93 | ||
4646 | 300 Dereceye Kadar F | 240 oz./inç. | Akrilik | Kare | 100 lb./in. | 25milyon. | 1 / 2 " | Koyu gri | €82.19 | ||
4646 | 300 Dereceye Kadar F | 240 oz./inç. | Akrilik | Kare | 100 lb./in. | 25milyon. | 3 / 4 " | Koyu gri | €121.49 | ||
4646 | 300 Dereceye Kadar F | 240 oz./inç. | Akrilik | Dikdörtgen | 100 lb./in. | 25milyon. | 1" | Koyu gri | €120.19 | ||
4646 | 300 Dereceye Kadar F | 240 oz./inç. | Akrilik | Dikdörtgen | 100 lb./in. | 25milyon. | 1" | Koyu gri | €145.40 | ||
4646 | 300 Dereceye Kadar F | 240 oz./inç. | Akrilik | Dikdörtgen | 100 lb./in. | 25milyon. | 1" | Koyu gri | €207.10 | ||
4646 | 300 Dereceye Kadar F | 240 oz./inç. | Akrilik | Kare | 100 lb./in. | 25milyon. | 1" | Koyu gri | €147.43 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00