3M 5300 Ovma Pedi 20 İnç Mavi, 5'li Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ovma Pedi |
Merkez Delik | 3-3 / 4 " |
Renk | Mavi |
Malzeme | Dokumasız Naylon / Polyester Elyaf |
beden | 20 " |
hız | 175 - 600 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 51.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.31 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 8479909496 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|
5300 | 13 " | €60.36 | |
5300 | 14 " | €66.39 | |
5300 | 15 " | €78.49 | |
5300 | 17 " | €85.72 | |
5300 | 19 " | €102.77 | |
5300-20x14 | 20 "14 x" | €200.33 | |
5300-28x14 | 28 "14 x" | €217.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00