3m 5331 | Motor Kablosu Ekleme 10-4awg 10-11in 5/8kv | 5znn4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5331 Motor Ucu Ekleme 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4

3M 5331 Motor Kurşun Ek Parçası 10-4AWG 10-11In 5/8kV

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NHD Model: 5331Çapraz Referans: 5ZNN4
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
€621.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Kurşun Ekleme Kiti
Cıvata Uzunluğu1 / 2 "
RenkSiyah
MalzemeEPDM Kauçuk, Reçine
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.30 ila 0.51 inç
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj8000V
Uzunluk11 "
Standart Uzunluk10 ila 11 inç
Sıcaklık. menzil194 Derece F ve 266 Derece C Acil Aşırı Yük Derecesi
UPC662933613759
Voltaj derecesi5 / 8kV
Tel Aralığı10 ila 4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.32
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuMaks. VoltajUzunlukVoltaj derecesiTel AralığıÜcret
3M 5312 Motor Kablosu Ekleme Kiti 4-1 / 0AWG 8-9 inç 1000 V AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 - 1/0 AWG€197.51
3M 5313 Motor Kurşun Ek Kiti 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002 ila 250kcmil€235.88
3M 5314 Motor Kurşun Ek Kiti 4/0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€307.03
3M 5316 Motor Kablosu Ekleme Kiti 10-4AWG 8.0In 1000 V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 ila 4 AWG€259.85
3M 5317 Motor Kablosu Ekleme Kiti 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 - 1/0 AWG€300.77
3M 5318 Motor Kurşun Ek Yeri .53-.88In Çap 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 ila 250kcmil€421.43
3M 5319 Motor Kurşun Ek Yeri .75-1.12In Çap 13 inç 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€634.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5331 Motor Kurşun Ek Parçası 10-4AWG 10-11In 5/8kV
€621.88 / Adet