3M Motor Kurşun Sıralı Pigtail Ekleme Kitleri
stil | Model | Cıvata Uzunluğu | Maks. Voltaj | Uzunluk | Voltaj derecesi | Tel Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5319 | 1 1 / 2 " | 8000V | 13 " | 1000 | 4/0 - 500 kcmil | €634.38 | |
A | 5334 | 1 1 / 2 " | 8000V | 18 " | 5 / 8kV | 4/0 - 500 kcmil | €1,057.00 | |
A | 5314 | 1 1 / 4 " | 1000V | 12 " | 1000 | 4/0 - 500 kcmil | €307.03 | |
A | 5318 | 1 1 / 4 " | 8000V | 11 " | 1000 | 2 ila 250kcmil | €421.43 | |
A | 5333 | 1 1 / 4 " | 8000V | 16 " | 5 / 8kV | 2 ila 250kcmil | €883.00 | |
A | 5313 | 1" | 1000V | 9" | 1000 | 2 ila 250kcmil | €235.88 | |
A | 5316 | 1 / 2 " | 8000V | 8" | 1000 | 10 ila 4 AWG | €259.85 | |
A | 5331 | 1 / 2 " | 8000V | 11 " | 5 / 8kV | 10 ila 4 AWG | €621.88 | |
A | 5317 | 3 / 4 " | 8000V | 9.5 " | 1000 | 4 - 1/0 AWG | €300.77 | |
A | 5332 | 3 / 4 " | 8000V | 13 " | 5 / 8kV | 4 - 1/0 AWG | €697.17 | |
A | 5312 | 3 / 4 " | 1000V | 9" | 1000 | 4 - 1/0 AWG | €197.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Toz Tavaları
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Akülü Gres Tabancaları
- HVAC Fırçaları
- Laboratuvar Fırçaları
- Havalı El Aletleri
- İşleme Malzemeleri
- Polisaj
- Parantez ve Parantez
- Güvenli Saklama
- APPLETON ELECTRIC Kontrol İstasyonu Muhafazası, Alüminyum
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi İki Tek Kutuplu/Üç Yollu Anahtarlar
- THOMAS & BETTS Son Konnektörler
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/16-8 Un
- Cementex USA Elektrikçiler Alet Setleri
- MASTER APPLIANCE Elements
- SALSBURY INDUSTRIES Şifreli Kilitler
- QORPAK borular
- SPEEDAIRE Tahliye Vanaları
- BUSSMANN DFJ Sürücü Yüksek Hızlı Sigorta, Sınıf J, 600 VAC/450 VDC