3m 5333 | Motor Kablosu Ekleme .53-.88dia 15-16inç 5/8kv | 5znn6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5333 Motor Kablosu Ekleme .53-.88Dia 15-16In 5 / 8kV AE7NHF 5ZNN6

3M 5333 Motor Kurşun Ek Parçası .53-.88Dia 15-16In 5/8kV

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NHF Model: 5333Çapraz Referans: 5ZNN6
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
€846.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Kurşun Ekleme Kiti
Cıvata Uzunluğu1 1 / 4 "
RenkSiyah
MalzemeEPDM Kauçuk, Reçine
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.53 ila 0.88 inç
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj8000V
Uzunluk16 "
Standart Uzunluk15 ila 16 inç
Sıcaklık. menzil194 Derece F ve 266 Derece C Acil Aşırı Yük Derecesi
Voltaj derecesi5 / 8kV
Tel Aralığı2 ila 250kcmil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)21.84
Gemi uzunluğu (cm)47.75
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuMaks. VoltajUzunlukVoltaj derecesiTel AralığıÜcret
3M 5312 Motor Kablosu Ekleme Kiti 4-1 / 0AWG 8-9 inç 1000 V AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 - 1/0 AWG€187.33
3M 5313 Motor Kurşun Ek Kiti 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002 ila 250kcmil€221.69
3M 5314 Motor Kurşun Ek Kiti 4/0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 - 500 kcmil€291.64
3M 5316 Motor Kablosu Ekleme Kiti 10-4AWG 8.0In 1000 V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 ila 4 AWG€250.43
3M 5317 Motor Kablosu Ekleme Kiti 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 - 1/0 AWG€325.20
3M 5318 Motor Kurşun Ek Yeri .53-.88In Çap 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 ila 250kcmil€389.35
3M 5319 Motor Kurşun Ek Yeri .75-1.12In Çap 13 inç 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 - 500 kcmil€618.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5333 Motor Kurşun Ek Parçası .53-.88Dia 15-16In 5/8kV
€846.12 / Adet