3m 55764 | Disk Yedekleme Pedi 3 inç Dia. Hl 5/16-24ext Pk5 | 2ayp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 55764 Disk Yedekleme Pedi 3 inç Çap Hl 5/16-24ext, 5 Pk | AB9BVF 2AYP6

3M 55764 Disk Yedekleme Pedi 3inç Çap Hl 5/16-24ext, 5 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9BVF Model: 55764Çapraz Referans: 2AYP6
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
€153.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Kenarlı Disk Yedekleme Pedi
Arka Montaj Boyutu5/16 "-24 EXT
Arka Montaj TipiDişli Mil
gövde MalzemesiKöpük
YoğunlukZor
Çap3"
Yüz Montaj TipiKanca ve ilmek
Maks. Hızlandırmak15,000 rpm
Kalınlık1 / 2 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.56
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYoğunlukÇapYüz Montaj Tipi+Maks. HızlandırmakKalınlıkÜcret
3M 5575 Yedekleme Pedi 5 İnç Çaplı Psa 5/16-24 Harici, 10'lu Paket | AB9BYY 2AZY2 5575Orta5"Yapıştırıcı / PSAKonik Kenarlı Disk Yedekleme Pedi10,000 rpm3 / 4 "€491.23
3M 60311 Yedekleme Pedi 1-1/16 Çap Hl Rollon/off, 20'li Paket | AB9WLV 2FUZ7 60311Orta1 1 / 16 "Kanca ve ilmekKonik Kenarlı Disk Yedekleme Pedi10,000 rpm5 / 16 "€316.02
3M 05576 Yedekleme Pedi 6 İnç Çaplı Psa 5/16-24 Harici, 10'lu Paket | AC2EFH 2JEL9 05576Orta6"Yapıştırıcı / PSAKonik Kenarlı Disk Yedekleme Pedi12,000 rpm3 / 4 "€1,106.73
3M 14114 Cırtlı Disk BU Ped 4-1/2 Çap | AG9JXE 20RU54 14114--Kanca ve ilmekDisk Yedekleme Pedi--€58.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 55764 Disk Yedekleme Pedi 3inç Çap Hl 5/16-24ext, 5 Pk
€153.34 / Adet