INTERMATIC MIL72 Serisi Zaman Anahtarı
Intermatic MIL72 Serisi zaman anahtarları, ekipman veya cihazları kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu anahtarlar, enerji tasarrufu için bir cihazı programlanmış aralıklarla açıp kapatacak şekilde programlanmıştır.
stil | Model | Gerilim | derinlik | Yükseklik | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Min. Zaman ayarı | dağ | Çalışma Sıcaklığı. | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIL72AQTUZH-24 | 12 ila 24 VAC / VDC | 3.3 " | 4.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -4 Derece ila 131 Derece F | 24-Saat | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | MIL72EQTUZ-24 | 12 ila 24 VAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Floş | -4 Derece ila 131 Derece F | 24-Saat | €275.31 | |
C | MIL72EQWUZH-24 | 12 ila 24 VAC / VDC | 2.3 " | 3.8 " | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | Floş | -4 Derece ila 131 Derece F | 7 Gün | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | MIL72ASTUZH-24 | 24 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | €153.44 | |
D | MIL72ESTUZ-24 | 24 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Floş | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | €129.39 | |
E | MIL72ASWUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 7 Gün | €99.42 | |
A | MIL72ASTUZ-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | - | TEKLİF TALEBİ
|
F | MIL72ESTUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Floş | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | €153.55 | |
G | MIL72ESWUZH-120 | 120 VAC | 2.3 " | 3.8 " | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | Floş | -40 Derece ila 185 Derece F | 7 Gün | €264.52 | |
E | MIL72ASWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 7 Gün | €262.74 | |
E | MIL72ASTUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | MIL72AQWUZH-120 | 120 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | Yüzey / DIN Ray | -4 Derece ila 131 Derece F | 7 Gün | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | MIL72ASTUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 24-Saat | €151.37 | |
A | MIL72AQTUZ-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.8 " | 23 sa. 45 dak. | 15 dk. | Yüzey / DIN Ray | -4 Derece ila 131 Derece F | 24-Saat | €272.80 | |
H | MIL72ASWUZH-240 | 240 VAC | 3.3 " | 4.6 " | 6 gün 22 saat. | 2 saat. | Yüzey / DIN Ray | -40 Derece ila 185 Derece F | 7 Gün | - | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- 15 saatlik modellerde 24 dakikalık aralıklara ve 2 günlük modellerde 7 saatlik aralıklara izin veren sabit tetikleyicilerle donatılmıştır.
- Güç kesintisi durumunda zamanlayıcıyı kontrol etmek için ayarlanması kolay bir saat tipi kadran yüzüne ve manuel geçersiz kılma anahtarına (KAPALI / OTOMATİK / AÇIK özelliklerine sahip) sahiptirler.
- Bu elektromekanik zaman anahtarları, kendi kendini şarj eden pil yedeklemeli (72 saate kadar) senkron bir sürücüye sahiptir ve hızlı ve güvenli kurulum için yüzey / DIN rayı / gömme montaj varyantlarında mevcuttur.
- MIL72 Serisi zamanlayıcılar tamamen plastik muhafaza içine yerleştirilmiştir ve kurulum ve kablolama için bir terminal kapağı ve alt taban içerir.
- HVACR, pompalar, motorlar, fan kontrolleri, erişim kontrolleri, tarım tesisleri ve genel amaçlı elektrik devreleri gibi tek fazlı uygulamalar için idealdir.
Standartlar ve Onaylar
- AHRI
- CE
- CSA
- UL
- cRUus
Sık Sorulan Sorular
Zamanlayıcı yüzeye nasıl monte edilir?
- Toz geçirmez kapağı çıkarın ve karşı köşelerdeki iki vidayı gevşetin.
- Zaman anahtarını ve terminal kapağını muhafaza eden mahfazayı tabandan çıkarın.
- Tabandaki önceden ayarlanmış deliklere bir vida yerleştirin ve bunu panelin veya duvarın arkasına vidalayın.
- Terminal kapağını yerine takın ve zamanlayıcıyı fiş tabanına sıkıca bastırın.
- Muhafazayı takın ve vidalarla sabitleyin.
Esir tetikçiler nelerdir?
Tutsak tetikleyiciler, zamanlayıcıların düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi gereken etkinlikleri kontrol etmesine izin verir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Köpük Kauçuk Contalar
- Palet Kaldırıcılar ve Eğiciler
- Tezgah ve Yer Baskülleri
- Montaj Tabanı
- lastik hortumlar
- Yüz Koruyucular
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- Test Pompaları
- WHEELOCK PRODUCTS Hoparlör Strobe
- KEO Havşa, Karbür, 6 Kanal, 82 Derece Dahil Açı
- DOLPHIN COMPONENTS CORP Insul Displ Conn, Kuru Env, Beyaz, PK1000
- PRESCO PRODUCTS CO İşaretleme Bandı, Kreş
- HANSEN Kaplin Gövdesi Fnpt 1/4 Pirinç
- PASS AND SEYMOUR Hastane Sınıfı Aşırı Gerilim Koruyucu Dubleks Prizler
- PROTO Bit Uzantıları
- BALDOR / DODGE Hız Düşürücü Geri Durdurucular
- BALDOR / DODGE DLEZ, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar