3m 5616401 | Su Filtreleme Sistemi, 1/2 İnç Npt, Polipropilen, 5 Gpm, 125 Psi | 54ek25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5616401 Su Filtresi Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25

3M 5616401 Su Filtre Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 5 gpm, 125 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9BWB Model: 5616401Çapraz Referans: 54EK25
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
€597.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
RenkBeyaz
Bağlantısı1 / 2 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı5 dev / dak
Baş Malzemesiİzoplast
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.2
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4 1 / 2 "
Toplam yükseklik23 1 / 2 "
toplam Genişlik4 1 / 2 "
Basınç düşmesi1 psi
AzaltırBakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku, Tortu, Tat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkfiltre MedyaAzaltırAkış hızıBaş MalzemesimikronGenel DerinlikÜcret
3M BEV195 Su Filtresi Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "BeyazAktif kömürKlor, Tortu, Tat ve Koku3.34 dev / dakİzoplast34 1 / 2 "€583.67
3M HF160-CL Su Filtresi Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Siyah ve BeyazÇift Bölgeli Membran Karbon BlokBakteriler, Kloraminler, Klor, Kist, Koku, Tat2.2 dev / dakPolipropilen0.24 3 / 8 "€356.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5616401 Su Filtre Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 5 gpm, 125 psi
€597.44 / Adet