3m Bev195 | Su Filtreleme Sistemi, 1/2 İnç Npt, Polipropilen, 3.34 Gpm, 125 Psi | 54ek27 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M BEV195 Su Filtresi Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27

3M BEV195 Su Filtreleme Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 3.34 gpm, 125 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9BWC Modeli: BEV195Çapraz Referans: 54EK27
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
€583.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
RenkBeyaz
Bağlantısı1 / 2 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı3.34 dev / dak
Baş Malzemesiİzoplast
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron3
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4 1 / 2 "
Toplam yükseklik23 1 / 2 "
toplam Genişlik4 1 / 2 "
Basınç düşmesi1 psi
AzaltırKlor, Tortu, Tat ve Koku

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikRenkfiltre MedyaAzaltırAkış hızıBaş MalzemesimikronGenel DerinlikÜcret
3M 5616401 Su Filtresi Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "BeyazAktif kömürBakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku, Tortu, Tat5 dev / dakİzoplast0.24 1 / 2 "€597.44
3M HF160-CL Su Filtresi Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Siyah ve BeyazÇift Bölgeli Membran Karbon BlokBakteriler, Kloraminler, Klor, Kist, Koku, Tat2.2 dev / dakPolipropilen0.24 3 / 8 "€356.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M BEV195 Su Filtreleme Sistemi, 1/2 İnç NPT, Polipropilen, 3.34 gpm, 125 psi
€583.67 / Adet