3M 710 Kaymaz Sırt Siyah 2 fit x 30 fit
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaymaz Sırt |
yapıştırıcı | Vinil |
Renk | Siyah |
uzunluk | 30ft. |
Malzeme | Kaba Mineral Kaplı Polimer |
Performans Sıcaklığı | 14 Derece ila 194 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Kalınlık | 6.69milyon. |
genişlik | 2ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 19.3 |
HS kodu | 3919905060 |
Menşe Ülkesi | BR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00