3m 72-n2 | Reçine Ekleme Kiti 0.5 Dia. 10 7/16 İnç 1000v | 5znk7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 72-N2 Reçine Ek Kiti 0.5 Çap 10 7/16 inç 1000V | AE7NGL 5ZNK7

3M 72-N2 Reçine Ek Kiti 0.5 Çap 10 7/16 inç 1000V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NGL Modeli: 72-N2Çapraz Referans: 5ZNK7
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
€160.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Reçine Ekleme Kiti
RenkSiyah
MalzemeEPDM Kauçuk, Reçine
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.500 In.
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk10.5 "
Standart Uzunluk10 7/16 inç
Sıcaklık. menzil194 Derece ila 266 Derece F
UPC00054007106258
Voltaj derecesi1000
Tel Aralığı22 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)30.23
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu3909505000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Konektör Dia. (Giriş) (1.000)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
3M 72-N1 Reçine Ek Kiti 0.25 Çap 7.125In 1000V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "€115.16
3M 72-N3 Reçine Ek Kiti .625 Çap 15 7/16 inç 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "€293.21
3M 72-N4 Reçine Ek Kiti 1 Çap 15 5/8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "€563.64
3M 72-N5 Reçine Ek Kiti 1.25 Çap 20 5/16 inç 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "€850.55
3M 72-N6 Reçine Ekleme Kiti 1.25 Çap 25 inç 1000V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "€1,896.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 72-N2 Reçine Ek Kiti 0.5 Çap 10 7/16 inç 1000V
€160.73 / Adet