3M 72-N6 Reçine Ek Kiti 1.25 Çap 25 inç 1000V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Reçine Ekleme Kiti |
Renk | Siyah |
Malzeme | EPDM Kauçuk, Reçine |
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı | 1.250 In. |
Maks. Sıcaklık. | 194 Derece F |
Maks. Voltaj | 1000V |
Uzunluk | 25 " |
Standart Uzunluk | 25 In. |
Sıcaklık. menzil | 194 Derece ila 266 Derece F |
UPC | 00054007106333 |
Voltaj derecesi | 1000 |
Tel Aralığı | 22 ila 10 AWG |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.96 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.53 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 3909505000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00