3m 80801 | Mop Tambur Ara Yaprak Ao 3 X 1.75 X 1/4 Şaft 80g | 6tv94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 80801 Kapaklı Tekerlek Arka Kapak Ao 3 x 1.75 x 1/4 Şaft 80g | AF2HCA 6TV94

3M 80801 Mop Zımpara İç Yaprak Ao 3 x 1.75 x 1/4 Şaft 80g

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2HCA Model: 80801Çapraz Referans: 6TV94
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
€93.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saplı Flap Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Aşındırıcı TipKaplamalı / Dokumasız Karışım
Çap3"
sınıfOrta
Kumtaşı80
Maks. RPM8,000
Şaft Boyutu1 / 4 "
Sap TipiDüz
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6805301000
Menşe ÜlkesiPL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeAşındırıcı TipÇapsınıfKumtaşıMaks. RPMgenişlikÜcret
3M 05974 Flap Tekerlek Dokumasız Ao 3 x 1.75 x 1/4 Şaft Orta | AE2WEF 4ZR48 05974Aluminyum oksitSigara Dokuma3"Orta-9,0001.75 "€77.24
3M 14781 Flap Tekerlek Dokumasız Sc 3 x 1.75 x 1/4 Şaft İnce | AE2WPB 4ZT02 14781Silisyum KarbürSigara Dokuma3"İnce-8,5001.75 "€81.31
3M 16622 Flap Tekerlek Dokumasız Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med | AF2FMM 6RW67 16622Aluminyum oksitSigara Dokuma2"Orta-12,0001"€51.21
3M 80678 Flap Tekerlek Arka Kapak 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678Aluminyum oksitKaplamalı / Dokumasız Karışım3"İnce1208,0001.75 "€93.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 80801 Mop Zımpara İç Yaprak Ao 3 x 1.75 x 1/4 Şaft 80g
€93.49 / Adet