3m 85-10 | Reçine Ekleme Kiti 4 Awg 1000v | 4dyx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 85-10 Reçine Ekleme Kiti 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7

3M 85-10 Reçine Ekleme Kiti 4 AWG 1000V

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7EQC Model: 85-10Çapraz Referans: 4DYX7
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
€72.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Reçine Ekleme Kiti
Cıvata Uzunluğu1.75 "
RenkSiyah
MalzemeReçine
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk5"
Sıcaklık. menzil90 Derece C
Voltaj derecesi1000
Tel Aralığı4 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Bağlayıcı (Kıvrımlı) (7/16)
  • Maks. Alan sayısı Konektör (Bölmeli Cıvata) (8 AWG Bükülü)
  • Maks. Alan sayısı Konektör Dia. (Giriş) (1-1 / 2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuUzunlukTel AralığıÜcret
3M 85-14 Reçine Birleştirme Kiti 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 - 4/0 AWG€111.85
3M 85-16 Reçine Ekleme Kiti 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 - 250 kcmil€187.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 85-10 Reçine Ekleme Kiti 4 AWG 1000V
€72.50 / Adet